HENSEL - Kötődoboz műa fk 98x98x58mm IP65 tömszelencézhető SN021318 - 6000628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 0
Védettség (IP) - IP66
Szín - szürke
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Hosszúság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021318
Gyártói cikkszám
6000628
Gyártói típuskód
KF 8040
Bevezetések száma:
0
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
58 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Kötődoboz műa fk 98x98x58mm IP65 tömszelencézhető