Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk kapcsok nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 7035 szürke 84x84x55mm IP66 SN174715 - 62000450

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Bevezetések száma - 8

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591190257

Sonepar cikkszám

SN174715

Gyártói cikkszám

62000450

Gyártói típuskód

DK 0100 G

Alak:

négyzetes

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Bevezetések száma:

8

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

84 mm

Szélesség:

84 mm

Mélység:

55 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

tömítő membrán

Anyag:

műanyag

Kivitel:

szerelődoboz

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Kötődoboz műa fk kapcsok nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 7035 szürke 84x84x55mm IP66