Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kötődoboz műa fk kapcsok nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 9011 fekete 84x84x55mm IP66 SN174717 - 62000465

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Kötődoboz műa fk kapcsok nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 9011 fekete 84x84x55mm IP66 SN174717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP66

  • Szín - fehér

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591193852

Sonepar cikkszám

SN174717

Gyártói cikkszám

62000465

Gyártói típuskód

DK 0100 BZ

Alak:

négyszögletű

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP66

Szín:

fehér

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Hosszúság:

84 mm

Szélesség:

84 mm

Mélység:

55 mm

Anyag:

műanyag

Kivitel:

szerelődoboz

Átlátszó fedél:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

1000 V

Időjárásálló:

Igen

Kötődoboz műa fk kapcsok nélkül, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 9011 fekete 84x84x55mm IP66