HENSEL - Kötődoboz műa fk kapcsokkal 0,75-2,5 mm² Cu vezetékekhez, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 7035 szürke 84x84x55mm IP66 SN174716 - 62000451
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alak - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP) - IP66
Szín - fehér
Max. vezetékkeresztmetszet - 2.5 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591190271
Sonepar cikkszám
SN174716
Gyártói cikkszám
62000451
Gyártói típuskód
DK 0102 WZ
Alak:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fehér
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Hosszúság:
84 mm
Szélesség:
84 mm
Mélység:
55 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
szerelődoboz
Átlátszó fedél:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
450 V
Időjárásálló:
Igen
Kötődoboz műa fk kapcsokkal 0,75-2,5 mm² Cu vezetékekhez, kábelbevezetés tömítési tartománya 6-15 mm, RAL 7035 szürke 84x84x55mm IP66