HENSEL - Kötődoboz robbanásbiztos 5p sorkapoccsal 1.5-4mm2 Cu Tömszelence max: M20-M25 104x104x70mm RB Ex2 Ex22 IP66 SN163825 - 62000336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP66
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591135258
Sonepar cikkszám
SN163825
Gyártói cikkszám
62000336
Gyártói típuskód
KX 0404 C
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
104 mm
Szélesség:
104 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Robbanásveszélyes por-zónához:
22