HENSEL - Kötődoboz robbanásbiztos 5p sorkapoccsal 2.5-10mm2 Cu Tömszelence max: M20-M32 130x180x77mm RB Ex2 Ex22 IP66 SN163827 - 62000338
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP66
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591135272
Sonepar cikkszám
SN163827
Gyártói cikkszám
62000338
Gyártói típuskód
KX 1010 C
Alak:
négyszögletű
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP66
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
180 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
77 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Robbanásveszélyes por-zónához:
22