HENSEL - Kötődoboz vízálló kiöntőmasszával fekete IP68 SN019811 - WP 0202 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019811
Gyártói cikkszám
WP 0202 B
Gyártói típuskód
WP 02020 B
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP68
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Földbe szerelés:
Igen
Víz alatti szerelés:
Igen
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
93 mm
Szélesség:
93 mm
Mélység:
62 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Igen
Öntvény anyag együtt szállítva:
Igen
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-70 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs