HENSEL - Membrános kábelátvezető EDK32 SN143918 - 3600188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP65
Tömítési tartomány - 12-23 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143918
Gyártói cikkszám
3600188
Gyártói típuskód
EDK 32
Névleges átmérő:
32 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Tömítési tartomány:
12-23 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
1.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Membrános kábelátvezető EDK32