Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Műa tokozott felerősítő csavar 13mm GT39695 - 98000160

HENSEL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarfej - Philips PH

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39695

Gyártói cikkszám

98000160

Gyártói típuskód

FP BZ 13

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarfej:

Philips PH

Anyagminőség:

egyéb

Menetátmérő:

4.5 mm

Edzett:

Igen

Hosszúság:

13 mm

Menet fajtája:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Lemezcsavar ; Műa tokozott felerősítő csavar 13mm