HENSEL - Sork doboz műa fk 139x119x70mm IP55/65 tömszelenc. G08369 - 6000030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600305
Sonepar cikkszám
G08369
Gyártói cikkszám
6000030
Gyártói típuskód
RK 9062
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
119 mm
Szélesség:
139 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
690 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs