HENSEL - Sork doboz műa fk 139x119x70mm IP66/67 tengervíz GT40218 - 60000771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Max. vezetékkeresztmetszet - 6 mm2
Hosszúság - 139 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591110897
Sonepar cikkszám
GT40218
Gyártói cikkszám
60000771
Gyártói típuskód
KD 5060
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
6 mm2
Hosszúság:
139 mm
Szélesség:
119 mm
Mélység:
70 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Sork doboz műa fk 139x119x70mm IP66/67 tengervíz