Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Sork doboz műa fk 93x93x62mm IP66 7db sork. SN092310 - 62000173

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Sork doboz műa fk 93x93x62mm IP66 7db sork. SN092310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Bevezetések száma - 7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092310

Gyártói cikkszám

62000173

Gyártói típuskód

RK 0207 T

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

csavaros kapocs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Bevezetések száma:

7

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Bevezetés hátulról:

Igen

Hosszúság:

93 mm

Szélesség:

93 mm

Mélység:

62 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

egyéb

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Igen

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-40 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Sork doboz műa fk 93x93x62mm IP66 7db sork.