HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x58mm IP66/67 tengervíz á. GT42322 - 60000770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP67
Szín - fekete
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Hosszúság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591110880
Sonepar cikkszám
GT42322
Gyártói cikkszám
60000770
Gyártói típuskód
KD 5040
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
61 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; HENSEL ; Sork doboz műa fk 98x98x58mm IP66/67 tengervíz á.