HENSEL - Sork doboz műa fk 98x98x61mm IP55/65 M25 tömszelenc. GT10648 - 6000006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591600060
Sonepar cikkszám
GT10648
Gyártói cikkszám
6000006
Gyártói típuskód
D 9041
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
csavaros kapocs
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
61 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
250 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs