HENSEL - Szerelvénydoboz (falon kívüli) '104x104x70' SN145900 - 62000174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Bevezetések száma - 7
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145900
Gyártói cikkszám
62000174
Gyártói típuskód
RK 0405 T
Alak:
négyzetes
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Bevezetések száma:
7
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Bevezetés hátulról:
Igen
Hosszúság:
104 mm
Szélesség:
104 mm
Mélység:
70 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Igen
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs