Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil LED-es lpt 42W 3000K 550mA HDRM Zhaga SN187660 - Twini S2 2TLS12 L08 550mA 42W

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil LED-es lpt 42W 3000K 550mA HDRM Zhaga SN187660

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN187660

Gyártói cikkszám

Twini S2 2TLS12 L08 550mA 42W

Gyártói típuskód

Twini S2 2TLS12 L08 550mA 42W 3000K HDMR OS-ZHAGA

Közvil LED-es lpt 42W 3000K 550mA HDRM Zhaga