Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 100W fémhalogén IP54 Rx7s GT86487 - Orion Junior 100 MH Rx7s

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 100W  fémhalogén IP54 Rx7s GT86487

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP54

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86487

Gyártói cikkszám

Orion Junior 100 MH Rx7s

Gyártói típuskód

Orion Junior 100 MH Rx7s

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP54

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W fémhalogén IP54 Rx7s