Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 100W nátrium E40 GT26059 - CLAUDIA 100W MT

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 100W nátrium E40 GT26059

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 100-100 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26059

Gyártói cikkszám

CLAUDIA 100W MT

Gyártói típuskód

CLAUDIA 100W MT

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

100-100 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 100W nátrium E40