HOFEKA - Közvil lpt 103W LED-es 3000K 12883lm NEMA SN178290 - TWEET STELIUM 4BLSB12 103W 128
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178290
Gyártói cikkszám
TWEET STELIUM 4BLSB12 103W 128
Gyártói típuskód
TWEET STELIUM 4BLSB12 103W 12883lm 3000K
Közvil lpt 103W LED-es 3000K 12883lm NEMA