HOFEKA - Közvil lpt 15W LED-es 1BLSB8 4000K ERS optika OB RAL7016 SN177123 - TWEET 1BLSB8 ERS 500mA 15W 4K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177123
Gyártói cikkszám
TWEET 1BLSB8 ERS 500mA 15W 4K
Gyártói típuskód
TWEET 1BLSB8 ERS 500mA 15W 4000K 15 W, OB
Közvil lpt 15W LED-es 1BLSB8 4000K ERS optika OB RAL7016