Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 24W 4000K RAL7016 450mA SN190956 - Tweet S1 2BLSB8 LRS 450 mA 24

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 24W 4000K RAL7016 450mA SN190956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN190956

Gyártói cikkszám

Tweet S1 2BLSB8 LRS 450 mA 24

Gyártói típuskód

Tweet S1 2BLSB8 LRS 450 mA 24 W 4000 K

Közvil lpt 24W 4000K RAL7016 450mA