Nem visszaküldhető

HOFEKA - Közvil lpt 26W LED 3000K 2BLS8 ERS túlfeszültség védővel SN088361 - TWEET S1 26W LED 2BLS8 ERS

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 26W LED 3000K 2BLS8 ERS túlfeszültség védővel SN088361

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 26-26 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088361

Gyártói cikkszám

TWEET S1 26W LED 2BLS8 ERS

Gyártói típuskód

TWEET S1 26W LED 2BLS8 ERS 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 26W LED 3000K 2BLS8 ERS túlfeszültség védővel