Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 27W 1BLSB12 ETS optika 4000K OB RAL7016 SN177134 - Twini S1 1BLSB12 ETS 700mA 27W

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 27W 1BLSB12 ETS optika 4000K OB RAL7016 SN177134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN177134

Gyártói cikkszám

Twini S1 1BLSB12 ETS 700mA 27W

Gyártói típuskód

Twini S1 1BLSB12 ETS 700mA 27W 4000K

Közvil lpt 27W 1BLSB12 ETS optika 4000K OB RAL7016