Nem visszaküldhető

HOFEKA - Közvil lpt (30)36W LED 3000K CIT optika túlfeszültség védővel SN088360 - TWEET S1 (30)36W LED CIT 3000K

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt (30)36W LED 3000K CIT optika túlfeszültség védővel SN088360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088360

Gyártói cikkszám

TWEET S1 (30)36W LED CIT 3000K

Gyártói típuskód

TWEET S1 (30)36W LED CIT 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt (30)36W LED 3000K CIT optika túlfeszültség védővel