HOFEKA - Közvil lpt 31W LED-es 3000K 400mA SVP NEMA SN167422 - Jupiter S Midi 24LED T1 400mA
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167422
Gyártói cikkszám
Jupiter S Midi 24LED T1 400mA
Gyártói típuskód
Jupiter S Midi 24LED T1 400mA 31W 3000K SVP NEMA
Közvil lpt 31W LED-es 3000K 400mA SVP NEMA