Nem visszaküldhető

HOFEKA - Közvil lpt 35W LED-es 3000K 350mA SVP NEMA SN167419 - Jupiter S Midi 32LED T1 350mA

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt 35W LED-es 3000K 350mA SVP NEMA SN167419

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167419

Gyártói cikkszám

Jupiter S Midi 32LED T1 350mA

Gyártói típuskód

Jupiter S Midi 32LED T1 350mA 35W 3000K SVP NEMA

Közvil lpt 35W LED-es 3000K 350mA SVP NEMA