HOFEKA - Közvil lpt 36W LED 3000K 3m oszlop RAL7016 IP65 5x1,5 felsz.vez. SN100896 - RAL7016 3000K
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100896
Gyártói cikkszám
RAL7016 3000K
Gyártói típuskód
Korintosz Maxi 36W, 3m oszlop LED NEMA foglalat
Közvil lpt 36W LED 3000K 3m oszlop RAL7016 IP65 5x1,5 felsz.vez.