HOFEKA - Közvil lpt 36W LED-es 2BLSB12 4000K LRS optika OB RAL7016 SN177121 - TWEET 2BLSB12 LRS 450mA 36W 4K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177121
Gyártói cikkszám
TWEET 2BLSB12 LRS 450mA 36W 4K
Gyártói típuskód
TWEET 2BLSB12 LRS 450mA 36W 4000K, OB
Közvil lpt 36W LED-es 2BLSB12 4000K LRS optika OB RAL7016