HOFEKA - Közvil lpt 38W LED-es 3000K 500mA SVP NEMA SN167421 - Jupiter S Midi 24LED T1 500mA
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167421
Gyártói cikkszám
Jupiter S Midi 24LED T1 500mA
Gyártói típuskód
Jupiter S Midi 24LED T1 500mA 38W 3000K SVP NEMA
Közvil lpt 38W LED-es 3000K 500mA SVP NEMA