HOFEKA - Közvil lpt 42W LED-es 3000K 550mA SVP NEMA SN167420 - Jupiter S Midi 24LED T1 550mA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167420
Gyártói cikkszám
Jupiter S Midi 24LED T1 550mA
Gyártói típuskód
Jupiter S Midi 24LED T1 550mA 42W 3000K SVP NEMA
Közvil lpt 42W LED-es 3000K 550mA SVP NEMA