HOFEKA - Közvil lpt 54W LED-es 2BLSB12 4000K ETS optika OB RAL7016 SN177125 - TWEET S1 2BLSB12 ETS 700mA 54W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN177125
Gyártói cikkszám
TWEET S1 2BLSB12 ETS 700mA 54W
Gyártói típuskód
TWEET S1 2BLSB12 ETS 700mA 54W 4000K OB
Közvil lpt 54W LED-es 2BLSB12 4000K ETS optika OB RAL7016