Nem visszaküldhető

HOFEKA - Közvil lpt 55W kisnyomású nátrium IP65 GT25941 - FLORIDA LS 55W

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt  55W kisnyomású nátrium IP65 GT25941

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa kisnyomású

  • Lámpateljesítmény - 55-55 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25941

Gyártói cikkszám

FLORIDA LS 55W

Gyártói típuskód

FLORIDA LS 55W

Fényforrás:

nátriumlámpa kisnyomású

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 55W kisnyomású nátrium IP65