HOFEKA - Közvil lpt 57W LED-es 3000K IP66 túlfesszel SN090052 - ZELDA X1 2 x BLS 12 LRS 700mA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Lámpateljesítmény - 57-57 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090052
Gyártói cikkszám
ZELDA X1 2 x BLS 12 LRS 700mA
Gyártói típuskód
ZELDA X1 2 X BLS 12 LRS 700mA
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpateljesítmény:
57-57 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek - Közvil lpt 57W LED-es 3000K IP66 túlfesszel