HOFEKA - Közvil lpt 70W fémhalogén E27 IP65 víztiszta függeszthető SN017199 - SZATURNUSZ 1 70W SE
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017199
Gyártói cikkszám
SZATURNUSZ 1 70W SE
Gyártói típuskód
SZATURNUSZ 1 70W SE vízt. füg.
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W fémhalogén E27 IP65 víztiszta függeszthető