HOFEKA - Közvil lpt 70W fémhalogén IP65 víztiszta Szaturnusz 1 SN011645 - SZATURNUSZ 1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011645
Gyártói cikkszám
SZATURNUSZ 1
Gyártói típuskód
SZATURNUSZ 1
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W fémhalogén IP65 víztiszta Szaturnusz 1