HOFEKA - Közvil lpt 70W LED 4000K CIT optika SN081738 - TWEET S1 70 W LED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081738
Gyártói cikkszám
TWEET S1 70 W LED
Gyártói típuskód
TWEET S1 70 W LED
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; HOFEKA ; Közvil lpt 70W LED 4000K CIT optika