Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Közvil lpt 70W nátrium IP65 GT36965 - GLÓRIA SE 70

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt  70W nátrium IP65 GT36965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36965

Gyártói cikkszám

GLÓRIA SE 70

Gyártói típuskód

GLÓRIA SE 70

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; HOFEKA ; Közvil lpt 70W nátrium IP65