Nem visszaküldhető

HOFEKA - Közvil lpt 70W nátrium IP65 GT53819 - Boulevard 70W SE

MásolásMásolás
HOFEKA - Közvil lpt  70W nátrium IP65 GT53819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53819

Gyártói cikkszám

Boulevard 70W SE

Gyártói típuskód

Boulevard 70W SE

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium IP65