HOFEKA - Közvil lpt LED-es 103W 3000K SN136356 - ZELDA S-X 4BLS12 LRS 700mA
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136356
Gyártói cikkszám
ZELDA S-X 4BLS12 LRS 700mA
Gyártói típuskód
ZELDA S-X 4BLS12 LRS 700mA 3000K 103W
Közvil lpt LED-es 103W 3000K