HOFEKA - Közvil lpt LED-es 54W 3000K SN136355 - ZELDA X1 2BLS12 LRS 700mA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN136355
Gyártói cikkszám
ZELDA X1 2BLS12 LRS 700mA
Gyártói típuskód
ZELDA S1-X1 2 BLS12 LRS 700mA 3000K 54W
Közvil lpt LED-es 54W 3000K