Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - LED szalag 24W 24VDC 2800K 2010mm SN086741 - Oceanos Rio 24W

MásolásMásolás
HOFEKA - LED szalag 24W 24VDC 2800K 2010mm SN086741

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086741

Gyártói cikkszám

Oceanos Rio 24W

Gyártói típuskód

Oceanos Rio 24W

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; LED szalag 24W 24VDC 2800K 2010mm