Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Menny LED-es lpt 17W 3000K 2V575 WM 300mA RAL7016 SN138629 - Korner Mini 2V575 WM 300mA 17W

MásolásMásolás
HOFEKA - Menny LED-es lpt 17W 3000K 2V575 WM 300mA RAL7016 SN138629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138629

Gyártói cikkszám

Korner Mini 2V575 WM 300mA 17W

Gyártói típuskód

Korner Mini 2V575 WM 300mA 17W 3000K

Menny LED-es lpt 17W 3000K 2V575 WM 300mA RAL7016