Nem visszaküldhető

HOFEKA - Park világító LED-es 25W 4000K 3+1 méter SN192354 - KORINTOSZ Smart Midi 25W

MásolásMásolás
HOFEKA - Park világító LED-es 25W 4000K 3+1 méter SN192354

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN192354

Gyártói cikkszám

KORINTOSZ Smart Midi 25W

Gyártói típuskód

KORINTOSZ Smart Midi ParkLED 25W 4000K

Park világító LED-es 25W 4000K 3+1 méter