Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HOFEKA - Reflektor LED-es 200W 30243lm 4000K S3030 SN117299 - MAHA plus 200W S3030 4000K

MásolásMásolás
HOFEKA - Reflektor LED-es 200W 30243lm 4000K S3030 SN117299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN117299

Gyártói cikkszám

MAHA plus 200W S3030 4000K

Gyártói típuskód

MAHA plus 200W S3030 4000K 180130

Reflektor LED-es 200W 30243lm 4000K S3030