Holux Fényrendszer Kft. - Közvil lpt 150W nátrium/ fémhalogén IP65 SN005367 - 1-27-12-0148
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005367
Gyártói cikkszám
1-27-12-0148
Gyártói típuskód
ROAD 1 CXDD-802B/150
Fényforrás:
fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E40
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 150W nátrium/ fémhalogén IP65