Holux Fényrendszer Kft. - Reflektor 150W Rx7s fémhal szimm IP67 GT93484 - 1-29-15-0113
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP67
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93484
Gyártói cikkszám
1-29-15-0113
Gyártói típuskód
MACH 3 S 150W Rx7s MH
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP67
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Holux Fényrendszer Kft. ; Reflektor 150W Rx7s fémhal szimm IP67