Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HPLED - Reflektor 180W LED-es 210000lm 5000K 60° SN015993 - GL 180 A

MásolásMásolás
HPLED - Reflektor 180W LED-es 210000lm 5000K 60° SN015993

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015993

Gyártói cikkszám

GL 180 A

Gyártói típuskód

GENIUS GL 180 A

Lámpatestek ; HPLED ; Reflektor 180W LED-es 210000lm 5000K 60°