Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Hunilux - Bútorvilágító 16W fcsöves +ff EVG IP40 GT20807 - HL0001976

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 16W fcsöves +ff EVG IP40 GT20807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 518 mm

  • Szélesség - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20807

Gyártói cikkszám

HL0001976

Gyártói típuskód

MLX TL2004B-1.16

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Működtető:

EVG

Hosszúság:

518 mm

Szélesség:

44 mm

Magasság / mélység:

22 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 16W fcsöves +ff EVG IP40