Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 18W fcsöves +ff EVG IP40 GT18437 - HL0002018

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 18W fcsöves +ff EVG IP40 GT18437

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 664 mm

  • Szélesség - 88 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18437

Gyártói cikkszám

HL0002018

Gyártói típuskód

MLX TL3030.18

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Működtető:

EVG

Hosszúság:

664 mm

Szélesség:

88 mm

Magasság / mélység:

56 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fcsöves +ff EVG IP40