Hunilux - Bútorvilágító 18W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG+ff GT17394 - HL0001996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 669 mm
Szélesség - 42 mm
Magasság / mélység - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17394
Gyártói cikkszám
HL0001996
Gyártói típuskód
MLX TL3011.18
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
669 mm
Szélesség:
42 mm
Magasság / mélység:
64 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 18W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG+ff